WEIDMÜLLER - Messer, Leiterdurchmesser, min.: 0.2 mm, Leiterdurchmesser, max.: 0.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9003600000
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190140274
Sonepar Artikelnummer
120295108
Hersteller Artikelnummer
9003600000
Hersteller Typ
MEHA KP GE M-D-SPX
Hersteller Artikel Nr.:
9003600000
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.004 kg
Messer (Abisolierwerkzeug), Leiterdurchmesser, min.: 0.2 mm, Leiterdurchmesser, max.: 0.3 mm, gelb. Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.


