WEIDMÜLLER - Messer, Leiterdurchmesser, min.: 0.3 mm, Leiterdurchmesser, max.: 1.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006970000
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248363711
Sonepar Artikelnummer
120509034
Hersteller Artikelnummer
9006970000
Hersteller Typ
MEHA KP WS M-D-SPX
Hersteller Artikel Nr.:
9006970000
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.004 kg
Messer (Abisolierwerkzeug), Leiterdurchmesser, min.: 0.3 mm, Leiterdurchmesser, max.: 1.3 mm, weiß. Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.


