WEIDMÜLLER - Messerhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9054030000
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190020156
Sonepar Artikelnummer
120197444
Hersteller Artikelnummer
9054030000
Hersteller Typ
MEHA OB/UN 6² SPX 3
Hersteller Artikel Nr.:
9054030000
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.006 kg
Messer (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 0.08 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm², schwarz. Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.


