WEIDMÜLLER - Messerhalter, Leiteranschluss min: 0.08 mm², Leiteranschluss max: 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119030000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248948420
Sonepar Artikelnummer
120291532
Hersteller Artikelnummer
1119030000
Hersteller Typ
ERME 10² SPX 4
Hersteller Artikel Nr.:
1119030000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.014 kg
Messerhalter (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 0.08 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10 mm², grau. Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.


