WEIDMÜLLER - Messerhalter, Leiteranschlussquerschnitt, min.: 0.25 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1471390000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118278248
Sonepar Artikelnummer
120675139
Hersteller Artikelnummer
1471390000
Hersteller Typ
ERME SPX UL
Hersteller Artikel Nr.:
1471390000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.010 kg
Messerhalter (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 0.25 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 6 mm², orange. Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.


