WEIDMÜLLER - Messerhalter, Leiteranschlussquerschnitt, min.: 2.5 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1512790000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118320428
Sonepar Artikelnummer
120676125
Hersteller Artikelnummer
1512790000
Hersteller Typ
ERME SPX UL XL
Hersteller Artikel Nr.:
1512790000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.019 kg
Messerhalter (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 2.5 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10 mm², rot. Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.


