WEIDMÜLLER - Messerhalter, Leiteranschlussquerschnitt, min.: 6 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119040000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248948437
Sonepar Artikelnummer
120666854
Hersteller Artikelnummer
1119040000
Hersteller Typ
ERME 16² SPX 4
Hersteller Artikel Nr.:
1119040000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.020 kg
Messerhalter (Abisolierwerkzeug), Leiteranschlussquerschnitt, min.: 6 mm², Leiteranschlussquerschnitt, max.: 16 mm², schwarz. Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.


