WEIDMÜLLER - Messerkasette, Abisoliermaß C: 3.5 mm, Abisoliermaß B: 7.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9032010000
Klingenform - gerade
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190135928
Sonepar Artikelnummer
120197445
Hersteller Artikelnummer
9032010000
Hersteller Typ
CASSETTE CST BRAUN
Hersteller Artikel Nr.:
9032010000
Klingenform:
gerade
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.010 kg
Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß C: 3.5 mm, Abisoliermaß B: 7.5 mm, braun. Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.


