WEIDMÜLLER - Messerkasette, Abisoliermaß C: 3.7 mm, Abisoliermaß B: 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9032200000
Klingenform - gerade
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190198169
Sonepar Artikelnummer
120197450
Hersteller Artikelnummer
9032200000
Hersteller Typ
CASS OR CST
Hersteller Artikel Nr.:
9032200000
Klingenform:
gerade
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.004 kg
Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß C: 3.7 mm, Abisoliermaß B: 8 mm, orange. Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.


