Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Messerkasette, Abisoliermaß C: 6 mm, Abisoliermaß B: 6 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Messerkasette, Abisoliermaß C: 6 mm, Abisoliermaß B: 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9032210000

  • Klingenform - gerade

  • Abbrechklingen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82089000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190466510

Sonepar Artikelnummer

120197451

Hersteller Artikelnummer

9032210000

Hersteller Typ

CASS HG CST

Hersteller Artikel Nr.:

9032210000

Klingenform:

gerade

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.002 kg

Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß C: 6 mm, Abisoliermaß B: 6 mm, hellgrün. Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.