WEIDMÜLLER - Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß B: 6.5mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9032020000
Klingenform - gerade
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190153236
Sonepar Artikelnummer
120197446
Hersteller Artikelnummer
9032020000
Hersteller Typ
CASSETTE CST BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
9032020000
Klingenform:
gerade
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.005 kg
Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß B: 6.5 mm, blau. Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.


