WEIDMÜLLER - Messerkassetten f. CST f. RG58, RG 59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9032000000
Klingenform - gerade
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190010102
Sonepar Artikelnummer
120194951
Hersteller Artikelnummer
9032000000
Hersteller Typ
CASSETTE CST GRUEN
Hersteller Artikel Nr.:
9032000000
Klingenform:
gerade
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.009 kg
Messerkasette (Abmantelwerkzeug), Abisoliermaß C: 5.1 mm, Abisoliermaß B: 7.1 mm, grün. Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.


