WEIDMÜLLER - Messumformer, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, ausgangsstromschleifengespeist, Zugfederanschluss,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8705990000
Messbereich - 0 .. 160 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248376582
Sonepar Artikelnummer
120694404
Hersteller Artikelnummer
8705990000
Hersteller Typ
C030-03 MCZ RTD CLP
Hersteller Artikel Nr.:
8705990000
Messbereich:
0 .. 160 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Umgebungstemperatur:
70 °C
Gewicht:
29 kg
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.028 kg


