WEIDMÜLLER - Messumformer, Ohne galvanische Trennung, Eingang [Short]: Temperatur, PT100
![WEIDMÜLLER - Messumformer, Ohne galvanische Trennung, Eingang [Short]: Temperatur, PT100](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120291729.jpg?ts=1783993810249)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1375520000
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118259681
Sonepar Artikelnummer
120673120
Hersteller Artikelnummer
1375520000
Hersteller Typ
ACT20M-RTI-AO-E-S
Hersteller Artikel Nr.:
1375520000
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
86 kg
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.086 kg


