WEIDMÜLLER - Messumformer, Thermocouple, Ohne galvanische Trennung, Eingang [Short]: Temperatur, Thermoelement
![WEIDMÜLLER - Messumformer, Thermocouple, Ohne galvanische Trennung, Eingang [Short]: Temperatur, Thermoelement](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120291729.jpg?ts=1783993902803)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1375500000
Messbereich - -100 .. 1370 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118259674
Sonepar Artikelnummer
120673119
Hersteller Artikelnummer
1375500000
Hersteller Typ
ACT20M-TCI-AO-E-S
Hersteller Artikel Nr.:
1375500000
Messbereich:
-100 .. 1370 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
86 kg
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.070 kg


