WEIDMÜLLER - Messwandlertrennreihenklemme WTL, Schraub, 35mm², 500V, 125A, dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1925060000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248566167
Sonepar Artikelnummer
120683206
Hersteller Artikelnummer
1925060000
Hersteller Typ
WTL 35/1STB
Hersteller Artikel Nr.:
1925060000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
67.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.096 kg


