Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Miniatur-Industrierelais, 12 V DC, 1 Wechsler (AgNi)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Miniatur-Industrierelais, 12 V DC, 1 Wechsler (AgNi)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1984030000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11.4 .. 15.6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118369373

Sonepar Artikelnummer

120686183

Hersteller Artikelnummer

1984030000

Hersteller Typ

RCL314012W

Hersteller Artikel Nr.:

1984030000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

11.4 .. 15.6 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12.7 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

15.7 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.014 kg

Miniatur-Industrierelais, 12 V DC, Nein, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 16 A, Prüftaste vorhanden: Nein. Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform