WEIDMÜLLER - Miniatur-Industrierelais, 220 V DC, 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 198 .. 286 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248855643
Sonepar Artikelnummer
120294629
Hersteller Artikelnummer
7760056100
Hersteller Typ
DRM570220LT/4CO/220V DC
Hersteller Artikel Nr.:
7760056100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
198 .. 286 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
35.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.033 kg


