WEIDMÜLLER - Miniatur-Industrierelais, 48 V AC, 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056102
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 38.4 .. 52.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248855629
Sonepar Artikelnummer
120294630
Hersteller Artikelnummer
7760056102
Hersteller Typ
DRM570548LT/4CO/48V AC
Hersteller Artikel Nr.:
7760056102
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
38.4 .. 52.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
38.4 .. 52.8 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
35.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.037 kg


