WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1989300000
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Werkstoff des Kontakteinsatzes - Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118373752
Sonepar Artikelnummer
120686296
Hersteller Artikelnummer
1989300000
Hersteller Typ
HDC MBUS 2 PCLIP
Hersteller Artikel Nr.:
1989300000
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
1.9 mm
Tiefe:
12.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


