Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2592710000

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118603910

Sonepar Artikelnummer

120691998

Hersteller Artikelnummer

2592710000

Hersteller Typ

HDC MBUS CT B 8.0-9.1

Hersteller Artikel Nr.:

2592710000

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.647 kg

Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte, 8 mm², 9.1 mm², Sechskantcrimp (Hexagon). Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.