WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1767350000
Mit Schutzleiter - Nein
Länge - 34 mm
Breite - 11.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248069453
Sonepar Artikelnummer
120293041
Hersteller Artikelnummer
1767350000
Hersteller Typ
HDC-CM-OS
Hersteller Artikel Nr.:
1767350000
Mit Schutzleiter:
Nein
Länge:
34 mm
Breite:
11.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


