WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1908510000
Kontaktausführung - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Mit Schutzleiter - Nein
Breite - 16.38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248643615
Sonepar Artikelnummer
120294069
Hersteller Artikelnummer
1908510000
Hersteller Typ
HDC CM BUS GCA
Hersteller Artikel Nr.:
1908510000
Kontaktausführung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
16.38 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
37.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


