WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014080000
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Werkstoff des Kontakteinsatzes - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248722624
Sonepar Artikelnummer
120509273
Hersteller Artikelnummer
1014080000
Hersteller Typ
HDC CM BUS SV GCA M
Hersteller Artikel Nr.:
1014080000
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
21.5 mm
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


