WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul, Polzahl: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682130000
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190473860
Sonepar Artikelnummer
120292462
Hersteller Artikelnummer
1682130000
Hersteller Typ
HDC-CM-10BCM
Hersteller Artikel Nr.:
1682130000
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.010 kg


