WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul, Polzahl: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1908530000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248616961
Sonepar Artikelnummer
120294070
Hersteller Artikelnummer
1908530000
Hersteller Typ
HDC CM BUS M2
Hersteller Artikel Nr.:
1908530000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
34.27 mm
Höhe:
36.8 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.014 kg


