WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul, Polzahl: 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682160000
Kontaktausführung - Stift
Art des Kontaktes - gestanzt
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08 .. 0.52 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190473891
Sonepar Artikelnummer
120319169
Hersteller Artikelnummer
1682160000
Hersteller Typ
HDC-CM-20SCG
Hersteller Artikel Nr.:
1682160000
Kontaktausführung:
Stift
Art des Kontaktes:
gestanzt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.52 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


