WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1908480000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248616985
Sonepar Artikelnummer
120294066
Hersteller Artikelnummer
1908480000
Hersteller Typ
HDC CM BUS M4 CT
Hersteller Artikel Nr.:
1908480000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
13.5 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
18.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


