WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Baureihe: ConCept Modul, Polzahl: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682110000
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190473846
Sonepar Artikelnummer
120292460
Hersteller Artikelnummer
1682110000
Hersteller Typ
HDC-CM-5BCM
Hersteller Artikel Nr.:
1682110000
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.010 kg


