WEIDMÜLLER - Modul-Einsatz (Industriesteckverbinder), Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2427930000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Betriebstemperatur - -40 .. 90 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118437010
Sonepar Artikelnummer
120688194
Hersteller Artikelnummer
2427930000
Hersteller Typ
HDC MBUS4 D5E FC
Hersteller Artikel Nr.:
2427930000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Höhe:
12.2 mm
Tiefe:
34.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


