WEIDMÜLLER - Modul für Industriesteckverbinder (Daten), Polycarbonat, Farbe: beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1806030000
Polzahl - 2
Höhe - 47.4 mm
Breite - 11.4 mm
Bemessungsspannung - 32 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248275144
Sonepar Artikelnummer
120293391
Hersteller Artikelnummer
1806030000
Hersteller Typ
HDC CM BUS 2BS T PBDP
Hersteller Artikel Nr.:
1806030000
Polzahl:
2
Höhe:
47.4 mm
Breite:
11.4 mm
Bemessungsspannung:
32 V
Beschichtung Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Montageart:
geschraubt
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


