WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M achatgrau, Breite: 12.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2554760000
Breite - 12.5 mm
Höhe - 100.3 mm
Tiefe - 15.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118564778
Sonepar Artikelnummer
120691194
Hersteller Artikelnummer
2554760000
Hersteller Typ
CH20M12 F AGY 3747
Hersteller Artikel Nr.:
2554760000
Breite:
12.5 mm
Höhe:
100.3 mm
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


