WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M achatgrau, Breite: 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2554620000
Breite - 12.5 mm
Höhe - 109.3 mm
Tiefe - 108 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118565058
Sonepar Artikelnummer
120691187
Hersteller Artikelnummer
2554620000
Hersteller Typ
CH20M12 B AGY/BK 3747
Hersteller Artikel Nr.:
2554620000
Breite:
12.5 mm
Höhe:
109.3 mm
Tiefe:
108 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


