WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M blau, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2579660000
Breite - 45 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 15.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118588613
Sonepar Artikelnummer
120691674
Hersteller Artikelnummer
2579660000
Hersteller Typ
CH20M45 F BL
Hersteller Artikel Nr.:
2579660000
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


