WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Breite: 67.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413820000
Breite - 67.5 mm
Höhe - 22.8 mm
Tiefe - 105.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118214598
Sonepar Artikelnummer
120673677
Hersteller Artikelnummer
1413820000
Hersteller Typ
CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC GGY 2019
Hersteller Artikel Nr.:
1413820000
Breite:
67.5 mm
Höhe:
22.8 mm
Tiefe:
105.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


