Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Breite: 22.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Breite: 22.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1209350000

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 15.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248990740

Sonepar Artikelnummer

120669133

Hersteller Artikelnummer

1209350000

Hersteller Typ

CH20M22 FC BK 2010

Hersteller Artikel Nr.:

1209350000

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

15.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseart:

geschlossen

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Mit Abschirmung:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Ja

Mit Lüftungsöffnungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Frontelement (Modulares Gehäuse), Breite: 22.5 , IP20 im verbauten Zustand, Kunststoff, schwarz. Frontelement zum Verschließen des Elektronikgehäuses.