WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparent, Breite: 22.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073420000
Breite - 22.5 mm
Höhe - 86.9 mm
Tiefe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248831470
Sonepar Artikelnummer
120665726
Hersteller Artikelnummer
1073420000
Hersteller Typ
CH20M22 C TP 8089
Hersteller Artikel Nr.:
1073420000
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86.9 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


