WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M verkehrsgelb, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327990000
Breite - 45 mm
Höhe - 22.8 mm
Tiefe - 105.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132250
Sonepar Artikelnummer
120671818
Hersteller Artikelnummer
1327990000
Hersteller Typ
CH20M45 S 2PSC/2PSC TYL 2083
Hersteller Artikel Nr.:
1327990000
Breite:
45 mm
Höhe:
22.8 mm
Tiefe:
105.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
1023
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.017 kg


