Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse schwarz, Basiselement, Breite: 45mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse schwarz, Basiselement, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1337650000

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 109.3 mm

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118141184

Sonepar Artikelnummer

120672137

Hersteller Artikelnummer

1337650000

Hersteller Typ

CH20M45 B BK/BK LRP

Hersteller Artikel Nr.:

1337650000

Breite:

45 mm

Höhe:

109.3 mm

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse.