WEIDMÜLLER - Modular Gehäuse schwarz, Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2435460000
Breite - 6.1 mm
Höhe - 110.7 mm
Tiefe - 114.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118447347
Sonepar Artikelnummer
120688364
Hersteller Artikelnummer
2435460000
Hersteller Typ
CH20M6 BP 4P-4P FE BK
Hersteller Artikel Nr.:
2435460000
Breite:
6.1 mm
Höhe:
110.7 mm
Tiefe:
114.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


