WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1157970000
Kontaktausführung - Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248945481
Sonepar Artikelnummer
120291578
Hersteller Artikelnummer
1157970000
Hersteller Typ
HDC CM ST M
Hersteller Artikel Nr.:
1157970000
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
22.8 mm
Höhe:
37.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


