WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1157980000
Kontaktausführung - Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248945498
Sonepar Artikelnummer
120291579
Hersteller Artikelnummer
1157980000
Hersteller Typ
HDC CM ST F
Hersteller Artikel Nr.:
1157980000
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
22.8 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


