WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1908520000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248617005
Sonepar Artikelnummer
120682974
Hersteller Artikelnummer
1908520000
Hersteller Typ
HDC CM Bus M1 CT
Hersteller Artikel Nr.:
1908520000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
13.5 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
18.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


