WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul, Crimpanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1983750000
Kontaktausführung - Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688913
Sonepar Artikelnummer
120294417
Hersteller Artikelnummer
1983750000
Hersteller Typ
HDC CM BUS SV M2
Hersteller Artikel Nr.:
1983750000
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
22.8 mm
Höhe:
28.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


