WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul, Crimpanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1983720000
Kontaktausführung - Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688708
Sonepar Artikelnummer
120509266
Hersteller Artikelnummer
1983720000
Hersteller Typ
HDC CM BUS SV F2
Hersteller Artikel Nr.:
1983720000
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
22.8 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


