WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ConCept Modul, Crimpanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1983790000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688937
Sonepar Artikelnummer
120509268
Hersteller Artikelnummer
1983790000
Hersteller Typ
HDC CM BUS SV M4 CT
Hersteller Artikel Nr.:
1983790000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
13.5 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


