WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ModuPlug,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1429040000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 0
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233421
Sonepar Artikelnummer
120422706
Hersteller Artikelnummer
1429040000
Hersteller Typ
HDC MDU
Hersteller Artikel Nr.:
1429040000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
0
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
7.15 mm
Höhe:
20.6 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


