WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ModuPlug, Crimpanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2549260000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 200 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118558685
Sonepar Artikelnummer
120691098
Hersteller Artikelnummer
2549260000
Hersteller Typ
HDC MHP 200 FC
Hersteller Artikel Nr.:
2549260000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
200 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 70 mm²
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 70 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
21.85 mm
Höhe:
59.6 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


