WEIDMÜLLER - Moduleinsatz, Baureihe: ModuPlug, IDC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2592210000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118602340
Sonepar Artikelnummer
120691985
Hersteller Artikelnummer
2592210000
Hersteller Typ
HDC MRJ45 ABP MI
Hersteller Artikel Nr.:
2592210000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
14.5 mm
Höhe:
54.85 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


