Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Netzteil in Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, 10 A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Netzteil in Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2743440000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 4.208 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675038375

Sonepar Artikelnummer

120893341

Hersteller Artikelnummer

2743440000

Hersteller Typ

FP PRO TOP3 24/10 2P

Hersteller Artikel Nr.:

2743440000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.208 kg

Netzteil in Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, 10 A, 24 V, DC, IDC-Anschluss, PUSH IN, M12, A-kodiert. Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.